ELEMATIC SPIT - ITP225420 PUNTA XT2 SDS+ 16-300-250 - 225420

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per cemento - sì
Diametro punta - 16 mm
Tipo di aggancio - SDS plus
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 250 mm
Adatto per pietra - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3439512254200
Codice prodotto
ITP225420
Cod. produttore
225420
Produttore
ITP
Adatto per cemento:
sì
Diametro punta:
16 mm
Tipo di aggancio:
SDS plus
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:
250 mm
Adatto per pietra:
sì
Lunghezza complessiva:
300 mm
MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT XT2 16-300-250



