ELEMATIC SPIT - ITP225384 PUNTA XT2 SDS+ 14-450-400 - 225384

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per cemento - sì
Diametro punta - 14 mm
Tipo di aggancio - SDS plus
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 400 mm
Adatto per pietra - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3439512253845
Codice prodotto
ITP225384
Cod. produttore
225384
Produttore
ITP
Adatto per cemento:
sì
Diametro punta:
14 mm
Tipo di aggancio:
SDS plus
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:
400 mm
Adatto per pietra:
sì
Lunghezza complessiva:
450 mm
MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT XT2 14-450-400



