ELEMATIC SPIT - ITP225362 PUNTA XT2 SDS+ 8 -160-100 - 225362

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per cemento - sì
Diametro punta - 8 mm
Tipo di aggancio - SDS plus
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 100 mm
Adatto per pietra - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3439512253623
Codice prodotto
ITP225362
Cod. produttore
225362
Produttore
ITP
Adatto per cemento:
sì
Diametro punta:
8 mm
Tipo di aggancio:
SDS plus
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:
100 mm
Adatto per pietra:
sì
Lunghezza complessiva:
160 mm
MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT XT2 8 -160-100



