ELEMATIC SPIT - ITP225114 PUNTA R3 SDS MAX 25-520-400 - 225114

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro punta - 25 mm
Tipo di aggancio - SDS max
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 400 mm
Lunghezza complessiva - 520 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3439512251148
Codice prodotto
ITP225114
Cod. produttore
225114
Produttore
ITP
Diametro punta:
25 mm
Tipo di aggancio:
SDS max
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:
400 mm
Lunghezza complessiva:
520 mm
MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT R3 MAX 25-520-400


