ELEMATIC SPIT - ITP225111 PUNTA R3 SDS MAX 22-920-800 - 225111

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro punta - 22 mm
Tipo di aggancio - SDS max
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 800 mm
Lunghezza complessiva - 920 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3439512251117
Codice prodotto
ITP225111
Cod. produttore
225111
Produttore
ITP
Diametro punta:
22 mm
Tipo di aggancio:
SDS max
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:
800 mm
Lunghezza complessiva:
920 mm
MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT R3 MAX 22-920-800


