AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITP13510220 SONDA PASSACAVI NYLON 20M X DIAM 4MM - 13510220

ELEMATIC SPIT
copiacopia
ELEMATIC SPIT - ITP13510220 SONDA PASSACAVI NYLON 20M X DIAM 4MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Applicazione - Tubo per installazione

  • Lunghezza - 20 m

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8016650140203

Codice prodotto

ITP13510220

Cod. produttore

13510220

Produttore

ITP

Materiale:

Plastica

Applicazione:

Tubo per installazione

Lunghezza:

20 m

Installazione in ambito civile. Caratteristiche • Nylon Perlon Ø 4 mm e lunghezza fino a 25 mt. • Elevata flessibilità. • Resistenza alla trazione (con raccordi iniziali e finali): 115 kg. Vantaggi • Economicità e praticità d’uso. • Ideali per brevi tratti tortuosi. • Raccordi filettati intercambiabili.