ELEMATIC SPIT - ITP12253127GV GUAINA ET100 G/V 12,7 SCATOLA - 12253127GV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 12.7 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 6.4 mm
Colore - Giallo-Verde
Modello - Parete sottile
Rapporto di restringimento - 2:1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016650135544
Codice prodotto
ITP12253127GV
Cod. produttore
12253127GV
Produttore
ITP
Diametro interno prima del restringimento:
12.7 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
6.4 mm
Colore:
Giallo-Verde
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Lunghezza:
8 m
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.64 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...135 °C
Omologazione UL:
sì
Diametro nominale in pollici:
1/2 pollice


