ELEMATIC SPIT - ITP12253048BL GUAINA ET100 BLU 4,8 SCATOLA - 12253048BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 4.8 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 2.4 mm
Colore - Blu
Modello - Parete sottile
Rapporto di restringimento - 2:1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016650135070
Codice prodotto
ITP12253048BL
Cod. produttore
12253048BL
Produttore
ITP
Diametro interno prima del restringimento:
4.8 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
2.4 mm
Colore:
Blu
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Lunghezza:
12 m
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.51 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...135 °C
Omologazione UL:
sì
Diametro nominale in pollici:
3 / 16 pollice


