ELEMATIC SPIT - ITP12201024 GUAINA EV100 NERA 2,4 BOBINA - 12201024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 2.4 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 1.2 mm
Colore - Nero
Modello - Parete sottile
Rapporto di restringimento - 2:1
Confezione
200 M
Serie di prodotti
EAN
8016650127525
Codice prodotto
ITP12201024
Cod. produttore
12201024
Produttore
ITP
Diametro interno prima del restringimento:
2.4 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
1.2 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
200 m
Privo di alogeni:
sì
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.51 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-30...105 °C
Omologazione UL:
sì
Diametro nominale in pollici:
3 / 32 pollice


