ELEMATIC SPIT - ITP12201016 GUAINA EV100 NERA 1,6 BOBINA - 12201016

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 1.6 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 0.8 mm
Colore - Nero
Modello - Parete sottile
Rapporto di restringimento - 2:1
Confezione
200 M
Serie di prodotti
EAN
8016650132406
Codice prodotto
ITP12201016
Cod. produttore
12201016
Produttore
ITP
Diametro interno prima del restringimento:
1.6 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
0.8 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
25 m
Privo di alogeni:
sì
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.43 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-30...105 °C
Omologazione UL:
sì
Diametro nominale in pollici:
1 / 16 pollice


