AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITP058785 VITE TAPCON ROD ACCIAIO 6X35 BARRA M8 E

ELEMATIC SPIT
copiacopia
ELEMATIC SPIT - ITP058785 VITE TAPCON ROD ACCIAIO 6X35 BARRA M8 E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del manicotto - Acciaio

  • Dispositivo di fissaggio - Prigioniero

  • Lunghezza - 35 mm

  • Superficie - Non trattato

  • Diametro di foratura - 6 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

3439510587850

Codice prodotto

ITP058785

Cod. produttore

058785

Produttore

ITP

Materiale del manicotto:

Acciaio

Dispositivo di fissaggio:

Prigioniero

Lunghezza:

35 mm

Superficie:

Non trattato

Diametro di foratura:

6 mm

Apertura di chiave:

13 mm

Profondità min. del foro:

40 mm

MODELLO TIPO SPIT TAPCON ROD 6 X 35 M8 10