AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITP058771 VITE TAPCON CSK ACCIAIO 5X60/25 - 058771

ELEMATIC SPIT
copiacopia
ELEMATIC SPIT - ITP058771 VITE TAPCON CSK ACCIAIO 5X60/25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del manicotto - Acciaio

  • Dispositivo di fissaggio - Prigioniero

  • Lunghezza - 60 mm

  • Superficie - Non trattato

  • Diametro di foratura - 5 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

3439510587713

Codice prodotto

ITP058771

Cod. produttore

058771

Produttore

ITP

Materiale del manicotto:

Acciaio

Dispositivo di fissaggio:

Prigioniero

Lunghezza:

60 mm

Superficie:

Non trattato

Diametro di foratura:

5 mm

Profondità min. del foro:

40 mm

MODELLO TIPO SPIT TAPCON CSK 5X 60 25