AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITP058742 VITE TAPCON HFL XTREM ACCIAIO 10X90/35-5 - 058742

ELEMATIC SPIT
copiacopia
ELEMATIC SPIT - ITP058742 VITE TAPCON HFL XTREM ACCIAIO 10X90/35-5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del manicotto - Acciaio

  • Dispositivo di fissaggio - Prigioniero

  • Lunghezza - 90 mm

  • Superficie - Non trattato

  • Diametro di foratura - 10 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

3439510587423

Codice prodotto

ITP058742

Cod. produttore

058742

Produttore

ITP

Materiale del manicotto:

Acciaio

Dispositivo di fissaggio:

Prigioniero

Lunghezza:

90 mm

Superficie:

Non trattato

Diametro di foratura:

10 mm

Apertura di chiave:

15 mm

Profondità min. del foro:

65 mm

MODELLO TIPO SPIT TAPCON XTREM HFL 10X 90 35-5