ELEMATIC SPIT - ITP054035 PUNTA RF3 SDS+ 22-450-400 - 054035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per cemento - sì
Diametro punta - 22 mm
Tipo di aggancio - SDS plus
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 400 mm
Adatto per pietra - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3439510540350
Codice prodotto
ITP054035
Cod. produttore
054035
Produttore
ITP
Adatto per cemento:
sì
Diametro punta:
22 mm
Tipo di aggancio:
SDS plus
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:
400 mm
Adatto per pietra:
sì
Lunghezza complessiva:
450 mm
MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT RF3 22-450-400


