ELEMATIC SPIT - ITP050713 ANCORANTE TRIGA Z XTREM E 20-28/60 - 050713

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del manicotto - Acciaio
Dispositivo di fissaggio - Dado
Lunghezza - 227 mm
Dimensione filettatura, metrica - 20
Superficie - Zincato elettroliticamente
Confezione
5 PZ
EAN
3439510507131
Codice prodotto
ITP050713
Cod. produttore
050713
Produttore
ITP
Materiale del manicotto:
Acciaio
Dispositivo di fissaggio:
Dado
Lunghezza:
227 mm
Dimensione filettatura, metrica:
20
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Diametro di foratura:
28 mm
Tipo di filettatura:
Metrico
Profondità min. del foro:
157 mm


