AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELEKTRA BREGENZ - EKR9202823600 Dunstabzug Kaminhaube 90cm schrAg schwa - 9202823600

copiacopia
ELEKTRA BREGENZ - EKR9202823600 Dunstabzug Kaminhaube 90cm schrAg schwa

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Altri

  • Colore base dell'alloggiamento - Altri

  • Tipo di ventilazione - Modificabile

  • Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria - 799 m³/h

  • Materiale (del corpo) - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8690842500459

Codice prodotto

EKR9202823600

Cod. produttore

9202823600

Produttore

EKR

Tipo di costruzione:

Altri

Colore base dell'alloggiamento:

Altri

Tipo di ventilazione:

Modificabile

Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria:

799 m³/h

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Regolazione potenza:

4 livelli

Larghezza:

896 mm

Aspirazione laterale:

no

Potenza:

219 W

Profondità:

428 mm

Emissione di rumore:

67 dB(A) re 1

Diametro dello scarico di uscita aria:

120...150 mm

Altezza totale:

750...1080 mm

Tipo di interruttore:

Altri

Tipo di illuminazione:

LED

Materiale del filtro grassi:

Acciaio Inox

Isolamento acustico:

no

Regolazione avviatore:

no

Classe per il grado di separazione dei grassi:

C

Classe di efficienza energetica:

A

Classe per l\'efficienza fluidodinamica:

A

Classe di efficienza luminosa:

C