AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELEKTRA BREGENZ - EKR7785984316 Einbauherd 3D 9BA EasyClean edst + Glask - 7785984316

copiacopia
ELEKTRA BREGENZ - EKR7785984316 Einbauherd 3D 9BA EasyClean edst + Glask

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004171902

Codice prodotto

EKR7785984316

Cod. produttore

7785984316

Produttore

EKR

Bauform:Einbaugerat, Bauart:einbaufahig, Energieart Kochfeld:Strom, Energieart Backofen:Strom, Grundfarbe:Edelstahl, Lage der Steuerung:vorne, Spannung:220...240 V, Anschlusswert:10300 W, Hohe:595 mm, Breite:594 mm, Tiefe:567 mm, Nischenhohe:600...600 mm, Nischenbreite:560...560 mm, Nischentiefe:550 mm, Ausfuhrung des Kochfeldes:Glaskeramik, Heiztechnik der Kochstellen:sonstige, Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):4, Mit Zweikreiszone, Mit Braterzone, Ober-/Unterhitze, Hei?luft, Umluft, Multifunktionsbetrieb, Mit Grill, Backofen Ausfuhrung:Schwenktur, Anzahl der Innenraume:1, Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus:0,95 kWh, Energieverbrauch pro Hei?luft-Zyklus:0,69 kWh, Nutzinhalt:72 l, Energieeffizienzindex (EEI):81,2, Backofen-Reinigung:katalytisch, Gro?e:gro? (65 l und gro?er)