AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELEKTRA BREGENZ - EKR7756284311 Glaskeramik Kochstelle 60cm edelstahl - 7756284311

copiacopia
ELEKTRA BREGENZ - EKR7756284311 Glaskeramik Kochstelle 60cm edelstahl

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a incasso

  • Tipo di piano di cottura - Vetro ceramica

  • Costruzione modulare - no

  • Modello del telaio - Acciaio Inox

  • Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente) - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8690842469015

Codice prodotto

EKR7756284311

Cod. produttore

7756284311

Produttore

EKR

Modello:

Montaggio a incasso

Tipo di piano di cottura:

Vetro ceramica

Costruzione modulare:

no

Modello del telaio:

Acciaio Inox

Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente):

4

Posizione del comando:

Lato fronte

Tensione:

380...380 V

Tipo di energia misurata:

Corrente

Colore base del telaio:

Acciaio Inox

Protezione del dispositivo:

32 A

Con zona a bicircuito:

no

Valore collegamento elettrico:

7600 W

Materiale principali della superficie:

Vetro ceramica

Larghezza:

580 mm

Numero di piastre di cottura rapide:

4

Larghezza di montaggio:

560...560 mm

Controllo da forno / fornello:

no

Profondità d'incasso:

490...490 mm

Con zona di tenuta in temperatura:

no

Indicazione calore residuo:

Separato

Con piastra di cottura:

no

Con copertura:

no

Con zona di cottura a triplo circuito:

no

Profondità:

525 mm

Altezza:

49 mm

Con cappa di aspirazione integrata:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no