AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELEKTRA BREGENZ - EKR7228941410 TischkA1/4hlschrank 54cm Cooler 128L E w - 7228941410

copiacopia
ELEKTRA BREGENZ - EKR7228941410 TischkA1/4hlschrank 54cm Cooler 128L E w

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003366842

Codice prodotto

EKR7228941410

Cod. produttore

7228941410

Produttore

EKR

Ausfuhrung:1-turig, Bauform:Standgerat, Bauart:sonstige, Gehausegrundfarbe:wei?, Grundfarbe der Tur:wei?, Dekorfahig:nicht moglich, Spannung:220...240 V, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:75 W, Absicherung des Gerates:0,4 A, Nutzinhalt des Kuhlfachs:128 l, Nutzinhalt des Gefrierfachs:0 l, Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 ?C-Zone:0 l, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):E, Durchschnittlicher jahrlicher Energieverbrauch:90 kWh, Gerauschemission:37 dB(A) re 1 pW, Breite:540 mm, Hohe:840 mm, Tiefe:590 mm, Klimaklasse:SN-T, Thermometer - Kuhlteil:ohne, Turanschlag:rechts, Turanschlag wechselbar