ELDON AUSTRIA GMBH - HOFSPMS1805-316 PANNELLI LATERALI 1800X500 - SPMS1805-316

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come pannello laterale - sì
Adatto come pannello posteriore - no
Materiale - Acciaio inox
Larghezza - 500 mm
Altezza - 1800 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8713574192140
Codice prodotto
HOFSPMS1805-316
Cod. produttore
SPMS1805-316
Produttore
HOF
Adatto come pannello laterale:
sì
Adatto come pannello posteriore:
no
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
500 mm
Altezza:
1800 mm
Tipo di superficie:
Non trattato
Colore:
Acciaio Inox
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no


