ELDON AUSTRIA GMBH - HOFSPM2006R5 PANNELLI LATERALI 2000X600 - SPM2006R5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come pannello laterale - sì
Adatto come pannello posteriore - no
Materiale - Acciaio
Larghezza - 600 mm
Altezza - 2000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8713574127500
Codice prodotto
HOFSPM2006R5
Cod. produttore
SPM2006R5
Produttore
HOF
Adatto come pannello laterale:
sì
Adatto come pannello posteriore:
no
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
600 mm
Altezza:
2000 mm
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no


