AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFSPM1804R5 PANNELLI LATERALI 1800X400 - SPM1804R5

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFSPM1804R5 PANNELLI LATERALI 1800X400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come pannello laterale -

  • Adatto come pannello posteriore - no

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 400 mm

  • Altezza - 1800 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574127708

Codice prodotto

HOFSPM1804R5

Cod. produttore

SPM1804R5

Produttore

HOF

Adatto come pannello laterale:

Adatto come pannello posteriore:

no

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

400 mm

Altezza:

1800 mm

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Pannelli laterali, 1800x400, Acciaio dolce