AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFSCE1000 PROFILO ENTRATA CAVI 1000

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFSCE1000 PROFILO ENTRATA CAVI 1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Larghezza - 835 mm

  • Materiale - Altri

  • Profondità - 20 mm

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574216167

Codice prodotto

HOFSCE1000

Cod. produttore

SCE1000

Produttore

HOF

Modello:

Altri

Larghezza:

835 mm

Materiale:

Altri

Profondità:

20 mm

Colore:

Nero

Altezza:

30 mm

Profilo entrata cavi, 1000