ELDON AUSTRIA GMBH - HOFPV1120 ZOCCOLO ANT/POST. 1200 - PV1120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Materiale - Acciaio
Larghezza - 1200 mm
Altezza - 100 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8713574183728
Codice prodotto
HOFPV1120
Cod. produttore
PV1120
Produttore
HOF
Modello:
Altri
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
1200 mm
Altezza:
100 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
sì
Larghezza per installazione dell'armadio:
1200 mm
Adatto per aerazione / ventilazione:
sì
Zoccolo ant/post., 1200, Acciaio dolce, RAL7022


