AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFPFS2100 ZOCCOLO ANT/POST. 200X1000

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFPFS2100 ZOCCOLO ANT/POST. 200X1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Set pannelli anteriore / posteriore

  • Materiale - Acciaio inox

  • Larghezza - 1000 mm

  • Altezza - 200 mm

  • Colore - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574192294

Codice prodotto

HOFPFS2100

Cod. produttore

PFS2100

Produttore

HOF

Modello:

Set pannelli anteriore / posteriore

Materiale:

Acciaio inox

Larghezza:

1000 mm

Altezza:

200 mm

Colore:

Acciaio Inox

Installabile all'esterno:

Larghezza per installazione dell'armadio:

1000 mm

Zoccolo ant/post., 200x1000, Acciaio inox 304