ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMGRP081108GE MORSETTIERA 75X110X75 - MGRP081108GE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Altezza - 75 mm
Larghezza - 110 mm
Profondità - 75 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8713574090798
Codice prodotto
HOFMGRP081108GE
Cod. produttore
MGRP081108GE
Produttore
HOF
Materiale (del corpo):
Plastica
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Altezza:
75 mm
Larghezza:
110 mm
Profondità:
75 mm
Modello coperchio:
Chiuso
Coperchio / Porta trasparente:
no
Tipo di copertura:
Copertura / Coperchio
Tipo di porta:
Nessuno
Grado di protezione (IP):
IP67
Con serratura:
no
Numero di moduli:
0
Adatto per uso all'esterno:
sì
Con piastra di montaggio:
no
Numero di righe:
0
Struttura espandibile:
no
Resistenza agli urti:
IK07
Numero di entrate cavi:
0
Classe di protezione:
II
Numero RAL:
7001
Adatto per protezione antifulmini:
no
Numero delle aperture per la piastra della flangia:
0
Mantenimento del circuito:
Nessuno


