AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMCSS20066 DA PAVIMENTO 2000X600X600

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMCSS20066 DA PAVIMENTO 2000X600X600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 2000 mm

  • Profondità - 600 mm

  • Colore - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574191709

Codice prodotto

HOFMCSS20066

Cod. produttore

MCSS20066

Produttore

HOF

Materiale:

Acciaio inox

Larghezza:

600 mm

Altezza:

2000 mm

Profondità:

600 mm

Colore:

Acciaio Inox

Grado di protezione (IP):

IP55

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Con piastra di montaggio:

Resistenza agli urti:

IK10

Installabile all'esterno:

Con porta trasparente:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

1

Fissaggio al palo:

no

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

Numero di serrature:

1

Montaggio incassato a parete:

no

Tipo di superficie:

Non trattato

Con porta di ventilazione:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Con porta posteriore:

no

Tipo di protezione (NEMA):

12

Da pavimento, 2000x600x600, Armadio componibile, 1 porta, con MP, acciaio inox 304, IP55