AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFLPS10 PRESA CON FUSIBILE

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFLPS10 PRESA CON FUSIBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Corrente nominale - 10 A

  • Tipo di tensione - AC

  • Larghezza in numero di moduli - 1

  • Modello - Presa CEE 7/ 3 (tipo F)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574098527

Codice prodotto

HOFLPS10

Cod. produttore

LPS10

Produttore

HOF

Tensione nominale:

230 V

Corrente nominale:

10 A

Tipo di tensione:

AC

Larghezza in numero di moduli:

1

Modello:

Presa CEE 7/ 3 (tipo F)

Con coperchio a cerniera:

no

Con spia di controllo:

no

Presa con fusibile