ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF66LN3 NIPPLO DA 3 - F66LN3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Materiale - Metallo
Larghezza - 152 mm
Adatto a montaggio in rack 19" - no
Confezione
1 PZ
EAN
8713574240575
Codice prodotto
HOFF66LN3
Cod. produttore
F66LN3
Produttore
HOF
Modello:
Altri
Materiale:
Metallo
Larghezza:
152 mm
Adatto a montaggio in rack 19":
no
Nipplo da 3", F10: Guida cavi 12 aperta


