ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF66L12 SEZIONE DRITTA DA 12 - F66L12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pannello guidacavi
Materiale - Metallo
Larghezza - 64 mm
Adatto a montaggio in rack 19" - no
Confezione
1 PZ
EAN
8713574240346
Codice prodotto
HOFF66L12
Cod. produttore
F66L12
Produttore
HOF
Modello:
Pannello guidacavi
Materiale:
Metallo
Larghezza:
64 mm
Adatto a montaggio in rack 19":
no
Sezione dritta da 12", F10: Guida cavi 12 aperta


