AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEL1200DS LUCE 1200LM TPS+PRESA CORR.

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEL1200DS LUCE 1200LM TPS+PRESA CORR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 12 W

  • Lunghezza - 364 mm

  • Con presa di corrente -

  • Con sensore di luminosità - no

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574231351

Codice prodotto

HOFEL1200DS

Cod. produttore

EL1200DS

Produttore

HOF

Potenza della lampada:

12 W

Lunghezza:

364 mm

Con presa di corrente:

Con sensore di luminosità:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Materiale:

Plastica

Con interruttore di accensione/spegnimento:

Luce 1200lm TPS+presa corr., 120-230V 50/60Hz F, Shuko