AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEFAP500-700R5 FILTRO DI SCARICO PER ESTERNI - EFAP500-700R5

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEFAP500-700R5 FILTRO DI SCARICO PER ESTERNI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 291 mm

  • Materiale - Altri

  • Altezza - 291 mm

  • Cornice del filtro - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574132603

Codice prodotto

HOFEFAP500-700R5

Cod. produttore

EFAP500-700R5

Produttore

HOF

Larghezza:

291 mm

Materiale:

Altri

Altezza:

291 mm

Cornice del filtro:

Plastica

Filtro di scarico per esterni, IP55