ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDRB0303R5 TASCA PORTADOCUMENTI - DRB0303R5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Scomparto porta schema
Altezza - 300 mm
Colore - Grigio
Autoadesivo - no
Materiale - Metallo
Confezione
1 PZ
EAN
8713574123212
Codice prodotto
HOFDRB0303R5
Cod. produttore
DRB0303R5
Produttore
HOF
Modello:
Scomparto porta schema
Altezza:
300 mm
Colore:
Grigio
Autoadesivo:
no
Materiale:
Metallo
Numero RAL:
7035
Trasparente:
no
Tasca portadocumenti, profondità utile 68mm, montata su telaio porta


