ELDON AUSTRIA GMBH - HOFAFA03R5 PIASTRA DI TENUTA ADATTATRICE - AFA03R5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cieco
Larghezza - 410 mm
Altezza - 96 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Verniciatura a polveri
Confezione
1 PZ
EAN
8713574124356
Codice prodotto
HOFAFA03R5
Cod. produttore
AFA03R5
Produttore
HOF
Modello:
Cieco
Larghezza:
410 mm
Altezza:
96 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Verniciatura a polveri
Forature sfondabili:
no
Spessore:
96 mm
Piastra di tenuta adattatrice, RAL7035


