ELCOM SRL - EOWSP50-C2 SPOTLED D50 3X1W B.C.25? 330LM 350MA - SP50-C2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 3...3 W
Flusso luminoso - 270...270 lm
Lunghezza - 37 mm
Forma della lampada - Altri
Indice di resa cromatica - 80-89
Confezione
1 PZ
EAN
8052278939744
Codice prodotto
EOWSP50-C2
Cod. produttore
SP50-C2
Produttore
EOW
Potenza della lampada:
3...3 W
Flusso luminoso:
270...270 lm
Lunghezza:
37 mm
Forma della lampada:
Altri
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
35000 h
Diametro:
50 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Corrente nominale:
350...350 mA
Con telecomando / controllo remoto:
no