ELCOM SRL - EOWK7382-S04-4247 PRF 38 AL+COV. TR+ACC 2000MM AN - K7382-S04-4247

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Profilo
Confezione
1 PZ
EAN
8019163179920
Codice prodotto
EOWK7382-S04-4247
Cod. produttore
K7382-S04-4247
Produttore
EOW
Tipo di accessorio / ricambio:
Profilo
Profili in lega di alluminio estruso, anodizzato, cover semi-trasparente, ideali per l'installazione di strip led. 4 ganci di fissaggio e 4 tappi di chiusura (2 + 2), sono forniti con il profilo. Lunghezza(mm) : 2000. Larghezza(mm) : 17.2. Altezza(mm) : 9.2.



