AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW7501-10-30 BINARIO TRIFASE 42X34MM NERO L=1000MM

ELCOM SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 250...250 V

  • Numero di gruppi / fasi - 3

  • Colore - Nero

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Tipo di superficie - Opaco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019162021282

Codice prodotto

EOW7501-10-30

Cod. produttore

7501-10-30

Produttore

EOW

Tensione nominale:

250...250 V

Numero di gruppi / fasi:

3

Colore:

Nero

Lunghezza:

1000 mm

Tipo di superficie:

Opaco

Adatto per collegamento bus:

no

Forma:

Tondo

Classe di protezione:

I

Altezza:

34 mm

Larghezza:

42 mm

Materiale:

Alluminio

Flessibile:

no

I binari elettrificati sono costruiti in lega di alluminio estruso. I cavi conduttori in rame sono alloggiati all'interno di profilati estrusi in PVC ad alta resistenza di isolamento. Certificati dall'Istituto Italiano Marchi di Qualità (IMQ), sono conformi alle norme vigenti (EN 60570). I sistemi comprendono un'ampia varietà di accessori e di giunti di collegamento. Tipo di montaggio: A plafone, Sospensione. Descrizione: Binario trifase. Luci per interni/esterni: Interni. Lunghezza: 1mt. Colore: Nero.