ELCOM SRL - EOW3916-01-06 FLOOT 33W 30K 70? BI/SAT - 3916-01-06

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4800 lm
Colore del corpo - Bianco
Diametro - 354 mm
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8019163163967
Codice prodotto
EOW3916-01-06
Cod. produttore
3916-01-06
Produttore
EOW
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
4800 lm
Colore del corpo:
Bianco
Diametro:
354 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
LED non sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
no
Altezza / Profondità:
238 mm
Colore della luce:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK06
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Indice di resa cromatica:
80-89



