AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW28-3142-51 OTTICA PROFESSIONALE M - 28-3142-51

ELCOM SRL
copiacopia
ELCOM SRL - EOW28-3142-51 OTTICA PROFESSIONALE M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Riflettore

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Emissione luminosa - Diretta

  • Tipo di diffusore / riflettore - Lucido

  • Diametro - 74 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019163179579

Codice prodotto

EOW28-3142-51

Cod. produttore

28-3142-51

Produttore

EOW

Tipo di accessorio / ricambio:

Riflettore

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Lucido

Diametro:

74 mm

Diffusore microforato:

no

Riflettore microforato:

no

Dispositivo ottico professionale 30°. Finiture: Metallizzato a specchio. Forma: Tondo. Diametro: 74mm.