ELCOM SRL - EOW239-250BN-21 RA8DIXIT OS.30K S/DRIVER MAX12W26?IP20BI - 239-250BN-21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°
Adatto per montaggio incassato - sì
Regolabile - Orientabile
Confezione
1 PZ
EAN
8019163177674
Codice prodotto
EOW239-250BN-21
Cod. produttore
239-250BN-21
Produttore
EOW
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Orientabile
Adatto per montaggio a parete:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1650 lm
Alimentatore incluso:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Altezza/profondità di installazione:
82 mm
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
95 mm
Altezza / Profondità:
82 mm
Adatto per lampade di potenza:
12...12 W
Colore della luce:
Bianco
Emissione luminosa:
Diretta
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no



