AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCOM PRESCRIZIONE - P.Z7841-23-16 BROADWAY PROFILO 2300MM+BINARIO LKM NE

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di gruppi / fasi - 3

  • Colore - Nero

  • Lunghezza - 2300 mm

  • Tipo di superficie - Opaco

  • Adatto per collegamento bus - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019163170255

Codice prodotto

P.Z7841-23-16

Cod. produttore

7841-23-16

Produttore

EOW

Numero di gruppi / fasi:

3

Colore:

Nero

Lunghezza:

2300 mm

Tipo di superficie:

Opaco

Adatto per collegamento bus:

no

Forma:

Rettangolare

Altezza:

118 mm

Larghezza:

157 mm

Materiale:

Alluminio

Flessibile:

no

Profilo in alluminio estruso con binario elettrificato trifase LKM quadro. L: 2300mm. Colore: nero.