AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCOM PRESCRIZIONE - P.Z28-4208-30 FRANGILUCE ALVEOLARE D42MM SP3MM

copiacopia
ELCOM PRESCRIZIONE - P.Z28-4208-30 FRANGILUCE ALVEOLARE D42MM SP3MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Lente

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Nero

  • Materiale - Alluminio

  • Emissione luminosa - Diretta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019163212887

Codice prodotto

P.Z28-4208-30

Cod. produttore

28-4208-30

Produttore

EOW

Tipo di accessorio / ricambio:

Lente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Nero

Materiale:

Alluminio

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Opaco

Diametro:

42 mm

Altezza / Profondità:

3 mm

Honeycomb.D42 mm