ELCART DISTRIBUTION - ERT600806500 1N5408 DO 3A 1000V C.201AD - 600806500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 PZ
EAN
7449072755655
Codice prodotto
ERT600806500
Cod. produttore
600806500
Produttore
ERT
Diodo 1N5408 Case: JEDEC DO-201AD, corpo in plastica stampataTerminali: Cavi assiali placcati, saldabili per MIL-STD-750, metodo 2026Polarità: la banda di colore indica l'estremità del catodoPosizione di montaggio: qualsiasiPeso: 0,042 once, 1,19grammiLa costruzione utilizza la tecnica in plastica stampata senza voisFunzionamento a 3,0 ampere a Tl = 105 ° senza pista termica IR tipico inferiore a 0,1 uASaldatura ad alta temperatura garantita: 250 ° C / 10 secondi, lunghezza di trazione da 0,375 "(9,5mm), tensione di 5 libbre (2,3kg)


