AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT450960900 FP-108-1/AC115 S1ST 11938

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564134459

Codice prodotto

ERT450960900

Cod. produttore

450960900

Produttore

ERT

VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO BRONZINE 120x120x38 mm. ELICA:poliestere termopl. TEMP. LAV.:-10°C÷+70°C. FATT. RUMORE:42 dB. GIRI MIN./RPM:3000. CFM:105. GRIGLIA:45/9655. Tensione: 110V.