AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT450960300 FP-108B/AC220/240 S1ST

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Velocità di rotazione - 2800 1/min

  • Altezza - 92 mm

  • Larghezza - 92 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564134428

Codice prodotto

ERT450960300

Cod. produttore

450960300

Produttore

ERT

Tensione nominale:

230 V

Frequenza di rete:

50 Hz

Velocità di rotazione:

2800 1/min

Altezza:

92 mm

Larghezza:

92 mm

Profondità:

25 mm

VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO BRONZINE 92x92x25.4 mm.• ELICA: poliestere termopl. •TEMP. LAV.: -10°C÷+70°C •FATT. RUMORE: 35 dB •GIRI MIN./RPM: 2800 •CFM: 30÷36