AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT450958000 FP-108G/DC24 S1SW 4020

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT450958000 FP-108G/DC24 S1SW 4020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564134213

Codice prodotto

ERT450958000

Cod. produttore

450958000

Produttore

ERT

VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO BRONZINE 40x40x20 mm. ELICA:poliestere termopl. TEMP. LAV.:-10°C÷+70°C. FATT. RUMORE:32 dB. GIRI MIN./RPM:7000. CFM:7,56. GRIGLIA:45/9646. Per computer, strumenti, ali-mentatori, amplificatori, tele-visori, videogiochi, videoregi-stratori, ricetrasmittenti. Tensione: 24V.