ELCART DISTRIBUTION - ERT450704500 CAVETTO CONNESSIONE 1,5 MT 2XRCA - 450704500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)
Tipo di connettore del collegamento 1 - RCA
Tipo di connettore del collegamento 2 - Connettore jack da 3,5 mm
Tipo collegamento 2 - Spina(maschio)
Lunghezza - 1.5 m
Confezione
10 PZ
EAN
8029564597438
Codice prodotto
ERT450704500
Cod. produttore
450704500
Produttore
ERT
Tipo collegamento 1:
Spina(maschio)
Tipo di connettore del collegamento 1:
RCA
Tipo di connettore del collegamento 2:
Connettore jack da 3,5 mm
Tipo collegamento 2:
Spina(maschio)
Lunghezza:
1.5 m



