ELCART DISTRIBUTION - ERT429421100 SWITCH GIGABIT 16PORTE TEG1016D TENDA - 429421100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8029564543367
Codice prodotto
ERT429421100
Cod. produttore
429421100
Produttore
ERT
Lo switch Gigabit 10/100/1000Mbps RJ 45 16 porte, progettato per l'utilizzo familiare o in piccole strutture aziendali. • Plug & Play con funzione auto MDI/MDIX. • Tecnologia Green Ethernet per risparmio energetico • Controllo di flusso IEEE 802.3x - IEEE 802.3u - IEEE 802.3 - IEEE 802.3ab per un trasferimento dati affidabile ed eliminare la congestione del traffico dati • Protezione da correnti fino a 6KV su tutte le porte • Guscio in metallo, predisposto per l'installazione sul desktop o su armadi Rack13/19". • Plug and play, nessuna configurazione richiesta • Indicatore LED • Connessione stabile 7/24 • Velocità di gestione: 32Gbps • Consumo: 12W • Alimentazione: esterna 100-240Vac, 50/60Hz • Temperatura: - 40 ° + 70°C • Umidità: 90% senza condensa


