AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT421117200 CAVO SVGA 15P / 5 BNC 1,8MT

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - D-Sub

  • Tipo collegamento 2 - Spina(maschio)

  • Lunghezza - 1.8 m

  • Numero di poli collegamento 1 - 15

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564397656

Codice prodotto

ERT421117200

Cod. produttore

421117200

Produttore

ERT

Tipo collegamento 1:

Spina(maschio)

Tipo di connettore del collegamento 1:

D-Sub

Tipo collegamento 2:

Spina(maschio)

Lunghezza:

1.8 m

Numero di poli collegamento 1:

15

Numero di poli collegamento 2:

5

CAVO CONNETTORE VGA 15 POLI - 5 SPINE BNC. Questo cavo permette la conversione da HD15 (conosciuto anche come "VGA") a 5 BNC, al fine di trasferire un segnale RGBHV su proiettori o display dotati di questa tipologia di connessioni. Cavo schermato per minimizzare le interferenze elettromagnetiche. LUNGHEZZA:1.8mt. SPINA VASCH.A.D.:15P. 5 SPINE BNC.