ELCART DISTRIBUTION - ERT406982500 CAVO USB3.1 SPINA C-SPINA A 1,0MT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1 m
Tipo di connettore del collegamento 1 - USB-A
Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)
Tipo di connettore del collegamento 2 - Altri
Tipo collegamento 2 - Spina(maschio)
Confezione
1 PZ
EAN
8029564543008
Codice prodotto
ERT406982500
Cod. produttore
406982500
Produttore
ERT
Lunghezza:
1 m
Tipo di connettore del collegamento 1:
USB-A
Tipo collegamento 1:
Spina(maschio)
Tipo di connettore del collegamento 2:
Altri
Tipo collegamento 2:
Spina(maschio)